Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik 85/409 Printtransformator 1 x 230 V 2 x 15 V/AC 25 VA 833 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504672-BP
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     85/409
EAN/GTIN:
     4016138435474
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
printtransformator 25va
Weiss Elektrotechnik 85/409 Printtransformator 1 x 230 V 2 x 15 V/AC 25 VA 833 mA

EI 60-Printtransformator 25 VA

1 x 230 V
2 x 15 V/AC
833 mA
25 VA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 833 mA · Ausgangsspannung: 15 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 680 g · Leistung: 25 VA · Produktabmessung, Breite: 54.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 53 mm · Produktabmessung, Länge: 64.5 mm · Weitere technische Daten: Stiftbelegung Primär: PIN 1 - 7, Stiftbelegung Sekundär 2: PIN 8 - 9 / 13 - 14 · Ausführung: UL 506

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 64.5 x 54.5 x 53 mm
Produktabmessung, Höhe:
53 mm
Produktabmessung, Länge:
64.5 mm
Produktabmessung, Breite:
54.5 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 15 V/AC
Marke:
Weiss Elektrotechnik
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Typ (Hersteller-Typ):
85/409
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
833 mA
Ausgangsspannung:
15 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
25 VA
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Gewicht:
680 g
Produkt-Art:
Printtransformator
Weitere Suchbegriffe: printtrafo, Weiss Elektrotechnik, 85/409, Trafo, Trafos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,37*
€ 21,66*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 14,50*
€ 21,67*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 31,50*
€ 43,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.