| |
|
| Artikel-Nr.: 102-504633-BP Herst.-Nr.: 85/365 EAN/GTIN: 4016138435054 |
| |
|
| | |
| Weiss Elektrotechnik 85/365 Printtransformator 1 x 230 V 1 x 24 V/AC 5 VA 208 mA
EI 42-Printtransformator 5 VA
1 x 230 V 1 x 24 V/AC 208 mA 5 VA
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 208 mA · Ausgangsspannung: 24 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 195 g · Leistung: 5 VA · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 33.5 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Weitere technische Daten: Stiftbelegung Primär: PIN 1 - 5, Stiftbelegung Sekundär 1: PIN 7 - 9 · Ausführung: UL 506
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 45 x 38 x 33.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 33.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 45 mm | Produktabmessung, Breite: | 38 mm | Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): | 1 x 230 V | Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): | 1 x 24 V/AC | Marke: | Weiss Elektrotechnik | Anschluss (Bauelemente): | Löten | Typ (Hersteller-Typ): | 85/365 | Eingangsspannung (num): | 230 V | Ausgangs-Strom: | 208 mA | Ausgangsspannung: | 24 V/AC | Anzahl Eingänge: | 1 x | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Leistung: | 5 VA | Frequenz (Details): | 50 - 60 Hz | Gewicht: | 195 g | Produkt-Art: | Printtransformator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: printtrafo, Weiss Elektrotechnik, 85/365, Trafo, Trafos |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,56* | € 20,60* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,62* | € 20,61* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,83* | € 41,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|