Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoß-Schalter Hutschiene Eltako ESR12NP 1 Schließer 230 V/DC, 230 V/AC 16 A 2000 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504611-BP
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     21100102
EAN/GTIN:
     4010312107928
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Impulsrelais
Installationsrelais
Stromstoß-Schalter Hutschiene Eltako ESR12NP 1 Schließer 230 V/DC,230 V/AC 16 A 2000 W 1 St.

Stromstoß-Schalter ESR12NP, 1 Schließer 16 A

Für Hutschienenmontage. Geringes Schaltgeräusch, nullspannungsschaltend. Ansteuerung mit 230 V, zusätzlicher Steuereingang 8 - 230 V/UC (galvanisch getrennt). Zeiteinstellung der Rückfallverzögerung von 2 - 120 Minuten. Glimmlampenstrom max. 150 mA. Bei Betriebsspannungs-Ausfall wird ausgeschaltet. Über einen Drehschalter sind folgende Funktionen wählbar: Stromstoßschalter · Schaltrelais · Stromstoßschalter rückfallverzögert (Ausschaltvorwarnung und Taster-Dauerlicht zuschaltbar).

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/DC,230 V/AC · Betriebsspannung max.: 230 V/DC,230 V/AC · Betriebsspannung min.: 8 V/DC,8 V/AC · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Montageart (Relais): Hutschiene · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Tiefe: 58 mm · Schaltleistung (max.): 2000 W · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Weitere technische Daten: Schaltleistung (Referenz): Glühlampen

Hinweis:
Kontakte nicht potenzialfrei.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x T) 18 mm x 58 mm
Produktabmessung, Tiefe:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Marke:
Eltako
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Montageart (Relais):
Hutschiene
Typ (Hersteller-Typ):
ESR12NP
Betriebsspannung:
230 V/DC
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Betriebsspannung min.:
8 V/DC
Schaltleistung (max.):
2000 W
Betriebsspannung (Bereich):
8|ツ| 8 - 230|ツ| 230 V/DC|ツ| V/AC
Betriebsspannung max.:
230 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stromstoß-Schalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,87*
€ 35,02*
€ 5,95*
ab € 26,69*
€ 35,05*
1 Tag
14
€ 4,99*
ab € 27,08*
€ 35,37*
2 Tage
63
€ 4,95*
ab € 27,13*
€ 35,38*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 46,37*
€ 58,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.