Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik 85/402 Printtransformator 1 x 230 V 1 x 12 V/AC 25 VA 2083 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504582-BP
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     85/402
EAN/GTIN:
     4016138435405
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
printtransformator 25va
Weiss Elektrotechnik 85/402 Printtransformator 1 x 230 V 1 x 12 V/AC 25 VA 2083 mA

EI 60-Printtransformator 25 VA

1 x 230 V
1 x 12 V/AC
2083 mA
25 VA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 2083 mA · Ausgangsspannung: 12 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 680 g · Leistung: 25 VA · Produktabmessung, Breite: 54.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 53 mm · Produktabmessung, Länge: 64.5 mm · Weitere technische Daten: Stiftbelegung Primär: PIN 1 - 7, Stiftbelegung Sekundär 1: PIN 9 - 13 · Ausführung: UL 506

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 64.5 x 54.5 x 53 mm
Produktabmessung, Höhe:
53 mm
Produktabmessung, Länge:
64.5 mm
Produktabmessung, Breite:
54.5 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 12 V/AC
Marke:
Weiss Elektrotechnik
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Typ (Hersteller-Typ):
85/402
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
2083 mA
Ausgangsspannung:
12 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
25 VA
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Gewicht:
680 g
Produkt-Art:
Printtransformator
Weitere Suchbegriffe: printtrafo, Weiss Elektrotechnik, 85/402, Trafo, Trafos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,34*
€ 27,22*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 18,16*
€ 27,23*
6 Tage
14
€ 6,99*
ab € 39,07*
€ 52,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.