Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik 85/355 Printtransformator 1 x 230 V 1 x 24 V/AC 3.20 VA 133 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504503-BP
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     85/355
EAN/GTIN:
     4016138435177
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
printtrafo
Weiss Elektrotechnik 85/355 Printtransformator 1 x 230 V 1 x 24 V/AC 3.20 VA 133 mA

EI 38-Printtransformator 3,2 VA

1 x 230 V
1 x 24 V/AC
133 mA
3.20 VA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 133 mA · Ausgangsspannung: 24 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 165 g · Leistung: 3.20 VA · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 41 mm · Weitere technische Daten: Stiftbelegung Primär: PIN 1 - 5, Stiftbelegung Sekundär 1: PIN 7 - 9 · Ausführung: UL 506

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 41 x 35 x 29 mm
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
41 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 24 V/AC
Marke:
Weiss Elektrotechnik
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Typ (Hersteller-Typ):
85/355
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
133 mA
Ausgangsspannung:
24 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
3.20 VA
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Gewicht:
165 g
Produkt-Art:
Printtransformator
Weitere Suchbegriffe: Weiss Elektrotechnik, 85/355, Trafo, Trafos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,31*
€ 20,52*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 13,73*
€ 20,53*
6 Tage
21
€ 6,99*
ab € 27,46*
€ 38,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.