Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik 85/313 Printtransformator 1 x 230 V 1 x 15 V/AC 1.50 VA 100 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504476-BP
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     85/313
EAN/GTIN:
     4016138434644
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
printtrafo 1,5va
Weiss Elektrotechnik 85/313 Printtransformator 1 x 230 V 1 x 15 V/AC 1.50 VA 100 mA

EI 30-Printtransformator 1,5 VA

1 x 230 V
1 x 15 V/AC
100 mA
1.50 VA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 100 mA · Ausgangsspannung: 15 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 80 g · Leistung: 1.50 VA · Produktabmessung, Breite: 27.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 32.5 mm · Weitere technische Daten: Stiftbelegung Primär: PIN 1 - 5, Stiftbelegung Sekundär 1: PIN 7 - 9, Sekundär 2: PIN 6 - 7 / 9 - 10

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 32.5 x 27.5 x 27 mm
Produktabmessung, Höhe:
27 mm
Produktabmessung, Länge:
32.5 mm
Produktabmessung, Breite:
27.5 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 15 V/AC
Marke:
Weiss Elektrotechnik
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Typ (Hersteller-Typ):
85/313
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
100 mA
Ausgangsspannung:
15 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
1.50 VA
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Gewicht:
80 g
Produkt-Art:
Printtransformator
Weitere Suchbegriffe: printtrafo, Weiss Elektrotechnik, 85/313, Trafo, Trafos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,64*
€ 19,26*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 12,69*
€ 19,27*
6 Tage
22
€ 6,99*
ab € 28,17*
€ 39,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.