Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik PIR-Bewegungssensor-Modul PIR-ASIC 12 V/DC 11 - 15 V/DC (L x B x H) 78 x 26 x 32 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-502175-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     PIR-ASIC
EAN/GTIN:
     4016138489217
Suchbegriffe:
B + B Thermo-Technik
PIR-ASIC
pir-lichtsensor
lichtsensor mit timer
B + B Thermo-Technik PIR-Bewegungssensor-Modul PIR-ASIC 12 V/DC 11 - 15 V/DC (L x B x H) 78 x 26 x 32 mm 1 St.

PIR Modul, Lichtsensor zur Beleuchtungssteuerung

Universelles PIR-Sensormodul mit integriertem Lichtsensor zur automatischen Beleuchtungssteuerung. Bei detektierter Bewegung und Dunkelheit wird das Relais für eine einstellbare Zeit eingeschaltet. Hohe einstellbare Reichweite, justierbare Lichtschwelle und Nachlaufzeit. Das Eintrittsfenster schließt plan mit der Einbauoberfläche ab. Somit ist das Modul fast unsichtbar und vandalismussicher einzubauen. Anwendungsgebiete: Beleuchtungssteuerung, Alarm- und Sicherheitstechnik, Präsenzmeldung, OEM-Anwendungen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsspannung max.: 15 V/DC · Betriebsspannung min.: 11 V/DC · Erfassungswinkel horizontal: 45 ° · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 78 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 8 m · Reichweite min. (im Freifeld): 2 m · Sensor-Besonderheiten: Mit Spiegeloptik · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 78 x 26 x 32 mm
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
78 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Marke:
B + B Thermo-Technik
Erfassungswinkel horizontal:
45 °
Sensor-Besonderheiten:
Mit Spiegeloptik
Typ (Hersteller-Typ):
PIR-ASIC
Reichweite max. (im Freifeld):
8 m
Reichweite min. (im Freifeld):
2 m
Betriebsspannung:
12 V/DC
Betriebsspannung min.:
11 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
11 - 15 V/DC
Betriebsspannung max.:
15 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
PIR-Bewegungssensor-Modul
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 38,29*
€ 51,91*
€ 4,00*
ab € 36,78*
€ 52,05*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 80,08*
€ 101,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.