Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B81123C1222M Entstör-Kondensator Y1 radial bedrahtet 2.2 nF 250 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-501733-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B81123C1222M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TDK
B81123C1222M
Entstörkondensator selbstheilend Y1

Y1-Kondensator, selbstheilend.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 2.2 nF · Nennspannung: 250 V/AC · Produkt-Art: Entstör-Kondensator Y1 · Produktabmessung, Breite: 7.0 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.5 mm · Produktabmessung, Länge: 18.0 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): B81123C1222M · Weitere technische Daten: Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Epoxidharzverguss (flammhemmend) · IEC-Klimakategorie 40/085/21 · Prüfzeichen UR (125 V/AC), S (EN 132400/IEC 384-14, Ausgabe 2)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 18.0 x 7.0 x 12.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
12.5 mm
Produktabmessung, Länge:
18.0 mm
Produktabmessung, Breite:
7.0 mm
Marke:
TDK
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
B81123C1222M
Nennspannung:
250 V/AC
Kapazität (elektrisch) (num):
2.2 nF
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Entstör-Kondensator Y1
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,89*
Lager 102
1312
5
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.