Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B32652-A4224-J 1 St. MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.22 µF 400 V/DC 5 % 15 mm (L x B x H) 18 x 7 x 12.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-501383-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B32652-A4224-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
TDK B32652-A4224-J 1 St. MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.22 µF 400 V/DC 5 % 15 mm (L x B x H) 18 x 7 x 12.5 mm

MKP-Folienkondensator B32652-A4224-J

Mit sehr kleinen Abmessungen, selbstheilend Hohe Impulsfestigkeit, hohe Kontaktsicherheit für TV-S-correction, TV-Flyback und elektronische Vorschaltgeräte.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Dielektrikum (Details): Polypropylen · Kapazität (elektrisch) (num): 0.22 µF · Material: Epoxidharz · Nennspannung: 400 V/DC · Produktabmessung, Breite: 7 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.5 mm · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Rastermaß: 15 mm · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Weitere technische Daten: IEC-Klimakategorie: 55/100/56
Max. Spannungsflankensteilheit UssIt in V/µs (bei Spannungshub Uss = UN)

Hinweis:
Für einen Spannungshub USS < UN kann der Wert der zulässigen Flankensteilheit USS / t mit dem Faktor UN / USS multipliziert werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 18 x 7 x 12.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
12.5 mm
Produktabmessung, Länge:
18 mm
Produktabmessung, Breite:
7 mm
Marke:
TDK
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Material:
Epoxidharz
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
B32652-A4224-J
Nennspannung:
400 V/DC
Rastermaß:
15 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
0.22 µF
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Dielektrikum (Details):
Polypropylen
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
MKP-Folienkondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
783
5
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,75*
5
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.