Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B43504-A9476-M Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10 mm 47 µF 20 % (Ø x H) 22 mm x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-501265-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B43504-A9476-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Snap-In-Kondensator LL-Typ

Erhöhte Anforderungen. Bauform für professionelle Schaltnetzteile in der Industrie-Elektronik und Datentechnik. AI-Gehäuse, vollisoliert. Snap-In-Lötanschlüsse für Selbsthalterung. B 43 504.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SnapIn · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 47 µF · Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Rastermaß: 10 mm · RoHS-konform: Ja · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): B43504-A9476-M · Weitere technische Daten: IEC Klimakategorie ≤ 400 V/DC 40/105/56 · 450 V/DC 25/105/56

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 22 mm x 25 mm
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Marke:
TDK
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SnapIn
Typ (Hersteller-Typ):
B43504-A9476-M
Rastermaß:
10 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
47 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko, TDK, B43504-A9476-M, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
131
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 3,03*
1 Tag
131
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,24*
€ 4,00*
ab € 1,83*
€ 3,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.