Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet T491B475K010ZT Tantal-Kondensator SMD 4.7 µF 10 V/DC 10 % (L x B x H) 3.5 x 2.8 x 1.9 mm 1 St. Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-501161-BP
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491B475K010ZT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Kemet T491B475K010ZT Tantal-Kondensator SMD 4.7 µF 10 V/DC 10 % (L x B x H) 3.5 x 2.8 x 1.9 mm 1 St. Tape cut

Tantal-Chip-Kondensator "Standard"

Chip-Kondensator "Standard" B 45 196-E Für erhöhte Anforderungen, z.B. in der Nachrichtentechnik, Datenverarbeitung, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik, Kfz-Elektronik, IECQ- und CECC-Güterbestätigung. Fester Elektrolyt; für Reflow-(IR-,Vapor-Phase-) und Wellenlöten, gegurtet nach IEC 60286-3.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Kapazität (elektrisch) (num): 4.7 µF · Lebensdauer: >500000 h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 10 V/DC · Produktabmessung, Breite: 2.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.9 mm · Produktabmessung, Länge: 3.5 mm · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut · Weitere technische Daten: IEC-Klimakategorie: 55/125/56 · Spitzenspannung: US 1,3 x UN · Ausfallrate (bei 40 °C, RS ≥ 3 Ω/V) für CN · UN ≤ 330 µC: ≤ 3 fit ( ≤ 3 · 10-9 /h) · Ausfallrate (bei 40 °C, RS ≥ 3 Ω/V) für CN · UN > 330 µC: ≤ 10 fit ( ≤ 10 · 10-9 /h)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 3.5 x 2.8 x 1.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
1.9 mm
Produktabmessung, Länge:
3.5 mm
Produktabmessung, Breite:
2.8 mm
Marke:
Kemet
Lebensdauer:
>500000 h
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Material:
Kunststoff
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
T491B475K010AT+
Nennspannung:
10 V/DC
Kapazität (elektrisch) (num):
4.7 µF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Produkt-Art:
Tantal-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, tantal elko 10v 4.7uf, chip-kondensator kemet, chip kondensator, Kemet, T491B475K010ZT, T491B475K010AT+, 170-0263, B45196E2475K209
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,42*
Lager 102
1715
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,44*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,10*
€ 10,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.