Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B32529-C105-K 1 St. MKT-Folienkondensator radial bedrahtet 1 µF 63 V/DC 10 % 5 mm (L x B x H) 7.2 x 4.5 x 9.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-500943-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B32529-C105-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
MKT-Folienkondensator B32529-C105-K

Für Standard-Anwendungen, selbstheilend.

Ausstattung:
Schichttechnologie bei Rastermaß.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Dielektrikum: Polyethylenterephatalat (Polyester) · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 1 µF · Material: Kunststoff,Epoxidharz · Nennspannung: 63 V/DC · Produkt-Art: MKT-Folienkondensator · Produktabmessung, Breite: 4.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.5 mm · Produktabmessung, Länge: 7.2 mm · Rastermaß: 5 mm · RoHS-konform: Ja · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Typ (Hersteller-Typ): B32529-C105-K · Weitere technische Daten: IEC Klimakategorie: 55/100/56 · Max. Spannungsflankensteilheit USSlt in V/μs (bei Spannungshub USS = UN) ·
Ød1 = 0.5 mm · Ueff = 40 V/AC · Zuverlässigkeit: (bei 40 ºC): 0.5 UN 1 · 10-9/h = fit

Hinweis:
Bauartnormen: CECC 30 401-043, CECC 30401-052/DIN 44112
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7.2 x 4.5 x 9.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
9.5 mm
Produktabmessung, Länge:
7.2 mm
Produktabmessung, Breite:
4.5 mm
Marke:
TDK
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Material:
Kunststoff | Epoxidharz
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
B32529-C105-K
Nennspannung:
63 V/DC
Rastermaß:
5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
1 µF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Zuverlässigkeit:
(bei 40 ºC): 0.5 U<sub>N</sub> 1 · 10<sup>-9</sup>/h = fit
Dielektrikum (Details):
Polyethylenterephatalat (Polyester)
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
MKT-Folienkondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
809
7
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,67*
5
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 21 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.