| |
|
| Artikel-Nr.: 102-500774-BP Herst.-Nr.: B32521-C3104-K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TDK B32521-C3104-K 1 St. MKT-Folienkondensator radial bedrahtet 0.1 µF 250 V/DC 10 % 10 mm (L x B x H) 13 x 4 x 7 mm
MKT-Folienkondensator B32521-C3104-K
Für Standard-Anwendungen, selbstheilend.
Ausstattung: Schichttechnologie bei Rastermaß.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Dielektrikum (Details): Polyethylenterephatalat (Polyester) · Kapazität (elektrisch) (num): 0.1 µF · Material: Kunststoff,Epoxidharz · Nennspannung: 250 V/DC · Produktabmessung, Breite: 4 mm · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Länge: 13 mm · Rastermaß: 10 mm · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Weitere technische Daten: IEC Klimakategorie: 55/100/56 · Max. Spannungsflankensteilheit USSlt in V/μs (bei Spannungshub USS = UN) · Ød1 = 0.5/0.6 mm · Ueff = 160 V/AC · Zuverlässigkeit: (bei 40 ºC): 0.5 UN 1 · 10-9/h = fit
Hinweis: Bauartnormen: CECC 30 401-043, CECC 30401-052/DIN 44112 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 13 x 4 x 7 mm | Produktabmessung, Höhe: | 7 mm | Produktabmessung, Länge: | 13 mm | Produktabmessung, Breite: | 4 mm | Marke: | TDK | Anschluss (Bauelemente): | Lötpins | Material: | Kunststoff | Epoxidharz | Bauart (Widerstand/Kondensator): | radial bedrahtet | Typ (Hersteller-Typ): | B32521-C3104-K | Nennspannung: | 250 V/DC | Rastermaß: | 10 mm | Kapazität (elektrisch) (num): | 0.1 µF | Toleranz (Plus/Minus): | 10 % | Zuverlässigkeit: | (bei 40 ºC): 0.5 U<sub>N</sub> 1 · 10<sup>-9</sup>/h = fit | Dielektrikum (Details): | Polyethylenterephatalat (Polyester) | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | MKT-Folienkondensator | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |