Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B57891M104J B57891M104J Heißleiter M891 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-500562-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B57891M104J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
TDK B57891M104J Heißleiter M891 1 St.

Heißleiter M891

Heißleiter als Temperaturfühler in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik.

Ausstattung:
Lackierte Scheibe.

Technische Daten:
Bauform (Widerstand/Kondensator): M891 · Inhalt: 1 St. · Nenn-Temperatur: +25 °C · Produkt-Art: Heißleiter · R 25: 100 K Ω · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Typ (Hersteller-Typ): B57891M104J

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TDK
Bauform (Widerstand/Kondensator):
M891
Typ (Hersteller-Typ):
B57891M104J
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Nenn-Temperatur:
+25 °C
R 25:
100 K Ω
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Heißleiter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tdk ntc, heißleiter, TDK, B57891M104J, 146-0345
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,74*
€ 1,63*
Lager 102
646
3
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.