Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B59008-C100-A40 Kaltleiter 250 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-500560-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B59008-C100-A40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
TDK B59008-C100-A40 Kaltleiter 250 Ω 1 St.

Kaltleiter B 59008

Kaltleiter als Temperaturfühler in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik.

Ausstattung:
Umhüllt.

Technische Daten:
Kaltleiterwiderstand R (PTC) +5 K/Ohm: ≥1330 Ω · Kaltleiterwiderstand R (PTC) -5 K/Ohm: ≤550 Ω · T(NAT): 100 °C · U(max.): (40 °C) 30 V · Weitere technische Daten: RN (UPTC ≤2,5 V) · RPTC (UPTC ≤2,5 V) · Widerstandswert (Widerstand): 250 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TDK
Herst.-Teilenr.:
B59008-C100-A40
Typ (Hersteller-Typ):
B59008-C100-A40
Kaltleiterwiderstand R (PTC) +5 K/Ohm:
≥1330 Ω
Kaltleiterwiderstand R (PTC) -5 K/Ohm:
≤550 Ω
T(NAT):
100 °C
U(max.):
(40 °C) 30 V
Widerstandswert (Widerstand):
250 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kaltleiter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tdk ptc, kaltleiter, TDK, B59008-C100-A40, Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
153
1
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,55*
3
€ 4,00*
ab € 1,52*
€ 2,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.