Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko G 62256 G Handarbeitsladen Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-498223-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     62256
EAN/GTIN:
     4015615622567
Suchbegriffe:
4015615622567
Piko G
62256
G Handarbeitsladen

Der kleine Hnadarbeitsladen liegt idyllisch im Vorort einer Kleinstadt. Petra hat ihn mit einem schönen Zaun umgeben und ihre Freundinnen helfen ihr bei der Gartenarbeit. Aufgrund des grpßen Grundstücks kann sie auch Pferde halten. Ab und zu kommen Besucher vorbei, die ihre selbstgemachten Stickereien erstehen. Die Tür des gebäudes läßt sich öffnen und schließen (Der Zaun ist in diesem Bausatz nicht enthalten).

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Handarbeitsladen · Baugröße: G · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 245 mm · Produktabmessung, Höhe: 235 mm · Produktabmessung, Länge: 183 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 183 x 245 x 235 mm
Produktabmessung, Höhe:
235 mm
Produktabmessung, Länge:
183 mm
Produktabmessung, Breite:
245 mm
Marke:
Piko G
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Handarbeitsladen
Baugröße:
G
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.