Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko G 62078 G Putzgeschäft Habermann Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-498219-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     62078
EAN/GTIN:
     4015615620785
Suchbegriffe:
4015615620785
Piko G
62078
Piko G 62078 G Putzgeschäft Habermann Bausatz

G Putzgeschäft Habermann

Das in Klinkerstruktur gehaltene Gebäude des Handwerkers Habermann hat im Nebengebäude ein kleines Lager für Leitern und Gerüstteile. Die Türen des Gebäudes lassen sich öffnen, das Malergerüst liegt bei.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Putzgeschäft Habermann · Baugröße: G · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 240 mm · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Länge: 370 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 370 x 240 x 240 mm
Produktabmessung, Höhe:
240 mm
Produktabmessung, Länge:
370 mm
Produktabmessung, Breite:
240 mm
Marke:
Piko G
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Putzgeschäft Habermann
Baugröße:
G
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,18*
€ 239,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,75*
€ 236,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,35*
€ 221,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,59*
€ 211,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,82*
€ 190,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.