Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko G 62040 G Bahnhof Rosenbach Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-498215-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     62040
EAN/GTIN:
     4015615620402
Suchbegriffe:
4015615620402
Piko G
62040
Piko G 62040 G Bahnhof Rosenbach Bausatz

G Bahnhof Rosenbach

Mit der ländlichen Architektur, den angenehmen, warmen Farben, den hübschen Fensterläden und den Bänken unter dem kleinen Vordach vermittelt dieser gealterte Bahnhof ein echtes, längst verloren geglaubtes Stück Eisenbahnromantik.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Bahnhof Rosenbach · Baugröße: G · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 240 mm · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Länge: 370 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 370 x 240 x 240 mm
Produktabmessung, Höhe:
240 mm
Produktabmessung, Länge:
370 mm
Produktabmessung, Breite:
240 mm
Marke:
Piko G
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Bahnhof Rosenbach
Baugröße:
G
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,04*
€ 239,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,24*
€ 234,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,52*
€ 225,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,55*
€ 217,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,43*
€ 193,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.