Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko G 62037 G Tanklager Esso Büro Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-498212-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     62037
EAN/GTIN:
     4015615620372
Suchbegriffe:
4015615620372
Piko G
62037
G Tanklager Esso Büro

Das kleine Verkaufsbüro ist für die Erledigung des Papierkrams auf dem Gelände des Tanklagers aufgestellt worden. Eine bewegliche Tür ermöglicht den Arbeitern den Zugang.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Tanklager Esso Büro · Baugröße: G · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Länge: 240 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 240 x 230 x 200 mm
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Länge:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
230 mm
Marke:
Piko G
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Tanklager Esso Büro
Baugröße:
G
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.