Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko G 62021 G Freds Imbißbude Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-498204-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     62021
EAN/GTIN:
     4015615620211
Suchbegriffe:
4015615620211
Piko G
62021
G Freds Imbißbude

Bei Freds Imbiß ist von Hot Dogs und Hamburgern bis hin zu Eis und Zeitschriften einfach alles zu haben. Die Bude ist wetterfest und realistisch gealtert. Viel Zubehör wie Fahnenstangen, Zeitungsständer usw. vervollständigen diesen Bausatz. Die Tür auf der Rückseite ist beweglich.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Freds Imbißbude · Baugröße: G · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 170 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 150 x 150 x 170 mm
Produktabmessung, Höhe:
170 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
Piko G
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Freds Imbißbude
Baugröße:
G
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.