Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories Hartmetall-Hobelmesser Produktabmessung, Länge: 82.4 mm Produktabmessung, Breite: 5.5 mm 2607001292 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-492745-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001292
EAN/GTIN:
     3165140117685
Suchbegriffe:
Hobelmesser
Hobelwendemesser
hobelwendemesser bosch
hobelmesser
Bosch Accessories Hartmetall-Hobelmesser Produktabmessung, Länge: 82.4 mm Produktabmessung, Breite: 5.5 mm 2607001292 10 St.

Hobelmesser gerade, HM, 40°, 82.4 x 5.5 mm, 10er-Pack

gerade, HM, 35°.

Das Carbide-Wendehobelmesser liefert saubere Ergebnisse beim Hobeln aller Holzmaterialien. Die scharfen Klingen sind beidseitig geschliffen, sodass durch Umdrehen beide Seiten genutzt werden können. Es ist für viele Hobelanwendungen geeignet, wie z. B. zum Abrichten, Dickenhobeln und Fasen sowie Falzen in Hartholz, Weichholz und Holzverbundwerkstoffen. Das Carbide-Wendehobelmesser ist für die meisten Handhobelmaschinen mit 82-mm-Messern geeignet. Länge mm: 82,4, Breite mm: 5,5, Höhe mm: 1,1

Technische Daten:
Passend für Marke (Akkus): AEG,Black & Decker,Bosch,Makita,Metabo,Skil · Produktabmessung, Breite: 5.5 mm · Produktabmessung, Länge: 82.4 mm · Weitere technische Daten: Dicke: 1.1 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(L x B) 82.4 mm x 5.5 mm
Produktabmessung, Länge:
82.4 mm
Produktabmessung, Breite:
5.5 mm
Marke:
Bosch Accessories
Passend für Marke (Akkus):
AEG | Black & Decker | Bosch | Makita | Metabo | Skil
Produkt-Art:
Hartmetall-Hobelmesser
Weitere Suchbegriffe: 03165140117685, Bosch Accessories, 2607001292, hobelklingen
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,27*
€ 33,21*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 26,48*
€ 33,37*
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 27,75*
€ 34,90*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 27,81*
€ 34,94*
Lager 102
31
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 37,06*
€ 46,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,90*
€ 55,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,54*
€ 55,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,74*
€ 53,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,14*
€ 50,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,44*
€ 48,12
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 40,20*
€ 47,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,06*
€ 44,10
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,706* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06015B5001
ab € 179,92*
Sonstiges
Bosch
06015B5000
ab € 204,66*
Sonstiges
Bosch
0 601 5A0 300
ab € 167,72*
Sonstiges
Bosch
06015A4000
ab € 116,49*
Sonstiges
Bosch
06015A4300
ab € 153,38*
Sonstiges
Bosch
060159A760
ab € 242,77*
Sonstiges
Bosch
060159A76A
ab € 239,40*
Sonstiges
Makita
DKP180Z
ab € 129,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.