Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Ventilatoren ECA 100 ipro K Wand- und Deckenlüfter 230 V 92 m³/h 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-491570-BP
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     840205
EAN/GTIN:
     4016138826456
Suchbegriffe:
Deckenlüfter
deckenlüfter
Maico Ventilatoren ECA 100 ipro K Wand- und Deckenlüfter 230 V 92 m³/h 10 cm

Wand- und Deckenlüfter ECA 100 ipro K

Für Rohr-Ø 10 cm
Drehzahlsteuerbar
Mit Abdeckung

Intelligent programmierter Kleinraumventilator für höchste Ansprüche. 2 Leistungstufen. Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung. Zur Entlüftung. VDE-Zeichen. Sicherheit im Bad - erfüllt die Schutzart IP X5. Schutzklasse II. Für Dauerbetrieb geeignet. Farbe Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Motor: Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Elektrischer Anschluss: Elektrischer Anschluss Unterputz. Sicherheitshinweise: ECA 100 ipro im Schutzbereich 1 gemäß DIN VDE 0100-701 einsetzbar. Details siehe Planungshinweise.

Technische Daten:
Geräuschentwicklung (max.): 32 dB · Gewicht: 700 g · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 8 W · Luftdurchsatz: 92 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 230 V · Passend für Rohr-Durchmesser: 10 cm · Produktabmessung, Breite: 15.9 cm · Produktabmessung, Höhe: 15.9 cm · Schutzart: IPX5

Lieferumfang:
Wand- und Deckenlüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 15.9 cm x 15.9 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
15.9 cm
Produktabmessung, Breite:
15.9 cm
Marke:
Maico Ventilatoren
Schutzart:
IPX5
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Luftdurchsatz:
92 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
32 dB
Leistung:
8 W
Passend für Rohr-Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
700 g
Produkt-Art:
Wand- und Deckenlüfter
Weitere Suchbegriffe: 4012799842057, Maico Ventilatoren, 840205, ECA 100 ipro K, Kühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 145,46*
€ 182,10*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 145,82*
€ 182,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,10*
€ 216,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,97*
€ 211,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,50*
€ 208,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,76*
€ 203,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,46*
€ 173,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.