Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Ventilatoren ECA 100 ipro H Wand- und Deckenlüfter 230 V 92 m³/h 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-491567-BP
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     840203
EAN/GTIN:
     4012799842033
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Maico Ventilatoren ECA 100 ipro H Wand- und Deckenlüfter 230 V 92 m³/h 10 cm

Wand- und Deckenlüfter ECA 100 ipro H

Für Rohr-Ø 10 cm
Einstellbare Nachlaufzeit
Feuchtesteuerung

Intelligent programmierter Kleinraumventilator für höchste Ansprüche. 2 Leistungstufen. Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung. Zur Entlüftung. VDE-Zeichen. Sicherheit im Bad - erfüllt die Schutzart IP X5. Schutzklasse II. Für Dauerbetrieb geeignet. Farbe Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Motor: Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Elektrischer Anschluss: Elektrischer Anschluss Unterputz. Sicherheitshinweise: ECA 100 ipro im Schutzbereich 1 gemäß DIN VDE 0100-701 einsetzbar. Details siehe Planungshinweise.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Besonderheiten: Mit Nachlaufrelais · Geräuschentwicklung (max.): 32 dB · Gewicht: 700 g · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 8 W · Luftdurchsatz: 92 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 230 V · Passend für Rohr-Durchmesser: 10 cm · Produktabmessung, Breite: 15.9 cm · Produktabmessung, Höhe: 15.9 cm · Schutzart: IPX5

Lieferumfang:
Wand- und Deckenlüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 15.9 cm x 15.9 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
15.9 cm
Produktabmessung, Breite:
15.9 cm
Marke:
Maico Ventilatoren
Schutzart:
IPX5
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Belüftungstechnik-Besonderheiten:
Mit Nachlaufrelais
Nennspannung:
230 V
Luftdurchsatz:
92 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
32 dB
Leistung:
8 W
Passend für Rohr-Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
700 g
Produkt-Art:
Wand- und Deckenlüfter
Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, Deckenlüfter, Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, nachlaufrelais 230v, deckenlüfter, 4242002737614, Maico Ventilatoren, 840203, ECA 100 ipro H, Kühler
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 130,57*
€ 157,81*
4 Tage
46
€ 6,40*
ab € 139,92*
€ 169,43*
3 Tage
159
€ 4,95*
ab € 141,65*
€ 171,81*
1 Tag
11
€ 5,90*
ab € 144,46*
€ 174,05*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 205,62*
€ 242,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,99*
€ 289,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,09*
€ 286,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,00*
€ 274,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,79*
€ 269,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,62*
€ 244,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0092.0550
ab € 31,41*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0090
ab € 81,48*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0123
ab € 11,94*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0958
ab € 24,47*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0499
ab € 44,10*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0500
ab € 39,43*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0696
ab € 16,21*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1054
ab € 19,26*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1058
ab € 20,38*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1030
ab € 9,38*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0360
ab € 12,00*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0374
ab € 145,52*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0373
ab € 146,54*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0382
ab € 88,99*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0380
ab € 178,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.