Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Stahldrahtseil (Ø) 2.5 mm TOOLCRAFT 486749 Grau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-486749-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     486749
EAN/GTIN:
     4016138763034
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
Stahldrahtseil (Ø) 2.5 mm TOOLCRAFT 486749 Grau Meterware

Stahldrahtseil Ø 2,5 mm

Stahldrahtseile nach EN 12385-2 Tabelle 5 - Seilkonstruktion 6x7+WSC.

Ausstattung:
Durchmesser: 2,5 mm · Gewicht kg/100m: 2,38 kg · Mindestbruchkraft: 3,97 kN.

Technische Daten:
Bruchlast (max.): 397 daN · Gewicht: 23.8 g/m · Herstellerfarbe: Grau · Material: Stahl · Produktabmessung, Ø: 2.5 mm

Hinweis:
Meterware
Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Abmessungen:
(Ø) 2.5 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Ø:
2.5 mm
Material:
Stahl
Bruchlast (max.):
397 daN
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Gewicht:
23.8 g/m
Produkt-Art:
Stahldrahtseil
Weitere Suchbegriffe: 04016138763034, TOOLCRAFT, 486749
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 3,01*
€ 4,49*
€ 4,00*
ab € 2,77*
€ 4,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,01* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.