Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupfergewebeband 301007500-1 Kabeltronik Inhalt: Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-486095-BP
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     301007500-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferband
Kupfergewebeband
kupferband kabeltronik
kupferband
Kupfergewebeband 301007500-1 Kabeltronik Inhalt: Meterware

Kupfergewebeband

Flachgewalzter Schlauch aus blanken Kupferdraht.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Kupfer · Leiteraufbau: 16 x 24 x 0.5 mm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Produktabmessung, Breite: 2.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.5 mm · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Kupfer
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
Produktabmessung, Höhe:
0.5 mm
Produktabmessung, Breite:
2.7 mm
Marke:
Kabeltronik
Halogenfrei:
Nein
Herst.-Teilenr.:
301007500-1
Typ (Hersteller-Typ):
301007500
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
16 x 24 x 0.5 mm
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Kupfergewebeband
Weitere Suchbegriffe: Kabeltronik, 301007500-1, 301007500, Kabelsicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,13*
€ 1,53*
Lager 102
80
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,23*
6 Tage
80
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,30*
€ 20,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,23*
€ 3,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,07*
€ 3,65
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,66*
€ 3,17
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,36*
€ 2,81
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.