Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4S30 Isolierdistanzbolzen (L) 30 mm M4 x 7 mm Polyester, Stahl verzinkt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-484719-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4S30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4S30
Bolzen
distanzbolzen
distanzhalter
4S30 Isolierdistanzbolzen (L) 30 mm M4 x 7 mm Polyester,Stahl verzinkt 1 St.

Isolierdistanzbolzen

Stahl verzinkt
M4
Länge: 30 mm

Ausstattung:
Temperaturbeständig bis +90 °C.

Technische Daten:
Innengewinde: M4 x 7 mm · Material: Polyester,Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 30 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Abmessungen Abstandsbolzen:
(L) 30 mm
Innengewinde:
M4 x 7 mm
Material:
Polyester | Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Produkt-Art:
Isolierdistanzbolzen
Zertifizierungen:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.