Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer FAZ II 12/20 Bolzenanker 120 mm 12 mm 95420 20 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-482690-BP
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     95420
EAN/GTIN:
     4006209954201
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Metalldübel
Fischer FAZ II 12/20 Bolzenanker 120 mm 12 mm 95420 20 St.

Ankerbolzen

Der fischer Bolzenanker FAZ II ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II kann dank der zwei Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Mit der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl werden Lasten im Innenbereich befestigt. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.

Ausstattung:
Ein Anker – zwei Verankerungstiefen: Reduzierte Verankerungstiefe spart Zeit und Kosten beim Bohren · Minimaler Anzugsschlupf: Einfache Montage reduziert Zeit- und Kraftaufwand · Mit Spreizclip für höchste Tagfähigkeit: Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten benötigt. Das spart Zeit und Kosten · Mit Zulassung für gerissenen Beton und Brandprüfung: maximale Sicherheit.

Technische Daten:
Geeignet für (Baustoffe): Beton,Naturstein · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Schrauben-Ø: 12 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 120 mm
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Marke:
Fischer
Geeignet für (Baustoffe):
Beton | Naturstein
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Schrauben-Ø:
12 mm
Produkt-Art:
Bolzenanker
Weitere Suchbegriffe: fischer bolzenanker 12x50, ankerbolzen fischer, ankerbolzen, Fischer, 95420, FAZ II 12/20, Verbundanker + Patrone, Expressanker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,0386*
€ 1,5207*
4 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,1592*
€ 1,5892*
10 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,2233*
€ 1,6733*
9 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,5848*
€ 2,1048*
Lager 102
200
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,0255*
€ 2,6845*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,6845*
€ 3,19456
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5645*
€ 3,05176
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4945*
€ 2,96846
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,468*
€ 2,93692
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,4555*
€ 2,92205
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0255*
€ 2,41035
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 53,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.