Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomsen 481670 Tantal-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 1 µF 35 V/DC 20 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-481670-BP
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     481670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantalkondensator
radial kondensator
Thomsen 481670 Tantal-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 1 µF 35 V/DC 20 % 1 St.

Tantal-Kondensator

Dieser Typ zeichnet sich besonders durch den kleinen Verlustfaktor und niedrige Restströme aus. Aus laufender Fertigung.

Ausstattung:
Kunstharzgetaucht

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 1 µF · Nennspannung: 35 V/DC · Rastermaß: 2.5 mm · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Hinweis:
mit radialen Anschlüssen, bevorzugt für transistorisierte Schaltungen, Computer, Datenverarbeitung usw.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Thomsen
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
481670
Nennspannung:
35 V/DC
Rastermaß:
2.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
1 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Tantal-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Thomsen, 481670, Tantalkondensatoren
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
7
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,56*
Lager 102
770
7
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,60*
5
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 21 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.