Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-479205-BP Herst.-Nr.: 53115 EAN/GTIN: 4006209531150 |
| |
|
| | |
| Fischer 53115 Dosierpistole KP M 1 1 St.
Kartuschenpistole
Die fischer Auspresspistole KP M 1 eignet sich zum Auspressen von Standardkartuschen. Robuste Ausführung für den professionellen Einsatz. Der stufenlose Vorshub ermöglicht eine exakte Dosierung bei leichter Handhabung.
Ausstattung: Kartuschengröße bis 310 ml · Robuste Ausführung · Stufenloser Vorschub.
Technische Daten: Geeignet für: Fischer Kartuschen
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Fischer | Material (Details): | Stahl|ツ| galvanisch verzinkt | Geeignet für: | Fischer Kartuschen | Produkt-Art: | Dosierpistole |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, hand-kartuschenpistole 310ml, hand kartuschenpistole, hand-kartuschenpistole fischer, 4006209531150, Fischer, 53115, KP M 1, Kartuschenpistole (Metall) |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,75* | € 11,97* | | | | | 42 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,22* | € 12,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 9,32* | € 12,20* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 9,55* | € 12,51* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 15,33* | € 20,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|