| |
|
| Artikel-Nr.: 102-475920-BP Herst.-Nr.: 475920 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Thomsen Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10 mm 100 µF 350 V/DC 20 % (Ø x H) 20 mm x 30 mm 1 St.
Hochvolt-Elektrolyt-Kondensator Low ESR
Low ESR
Für erhöhte Anforderungen, Einsatz für Schaltnetzteile, in der Industrie-Elektronik usw., 2000 h bei 85 °C, Snap-in-Montage
Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): SnapIn · Kapazität (elektrisch) (num): 100 µF · Nennspannung: 350 V/DC · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Rastermaß: 10 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 20 mm x 30 mm | Produktabmessung, Ø: | 20 mm | Produktabmessung, Höhe: | 30 mm | Marke: | Thomsen | Bauart (Widerstand/Kondensator): | SnapIn | Typ (Hersteller-Typ): | 475920 | Nennspannung: | 350 V/DC | Rastermaß: | 10 mm | Kapazität (elektrisch) (num): | 100 µF | Toleranz (Plus/Minus): | 20 % | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +105 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Elektrolyt-Kondensator | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thomsen, 475920, Elkos, Elco |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,00* | € 3,20* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,22* | € 3,42* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,21* | € 7,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|