| |
|
| Artikel-Nr.: 102-468549-BP Herst.-Nr.: 5812000 EAN/GTIN: 4006885581203 |
| |
|
| | |
| Wolfcraft 5812000 Schleifpapierrolle mit Klett Körnung 120 (L x B) 4 m x 93 mm 4 m
Haft-Schleifpapierrolle
Ausstattung: Schneller und bequemer Schleifblattwechsel durch die Velourbeschichtung · Material: Korund.
Technische Daten: Körnung: 120 · Produktabmessung, Breite: 93 mm · Produktabmessung, Länge: 4 m · Schleifmittel-Besonderheiten: mit Klett
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 4 m | Abmessungen: | (L x B) 4 m x 93 mm | Produktabmessung, Länge: | 4 m | Produktabmessung, Breite: | 93 mm | Marke: | Wolfcraft | Körnung: | 120 | Schleifmittel-Besonderheiten: | mit Klett | Produkt-Art: | Schleifpapierrolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,15* | € 7,83* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,19* | € 7,84* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,67* | € 27,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 4 Meter (ab € 1,2975* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|