Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B57237-S259-M B57237-S259-M NTC-Thermistor S237 2.5 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-468029-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B57237-S259-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
TDK B57237-S259-M B57237-S259-M NTC-Thermistor S237 2.5 Ω 1 St.

Heißleiter B57 237

Zur Begrenzung von Einschaltstromstößen, z.B. in Schaltnetzteilen.

Ausstattung:
Umhüllte Scheibe, Anschlussdrähte in Knickausführung.

Technische Daten:
Bauform (Widerstand/Kondensator): S237 · Nenn-Temperatur: +25 °C · R 25: 2.5 Ω · Strom (I 25 max): 6.5 A · Temperatur (max.): +170 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Widerstandswert (Widerstand): 2.5 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TDK
Bauform (Widerstand/Kondensator):
S237
Typ (Hersteller-Typ):
B57237-S259-M
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Nenn-Temperatur:
+25 °C
Strom (I 25 max):
6.5 A
R 25:
2.5 Ω
Widerstandswert (Widerstand):
2.5 Ω
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+170 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
NTC-Thermistor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tdk ntc, heißleiter, TDK, B57237-S259-M, Heißleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 1,64*
Lager 102
396
1
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.