Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft Scheiben-Drahtbürste 2701000 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-467973-BP
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     2701000
EAN/GTIN:
     4006885270107
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
scheibenbürste edelstahl
rundbürste
Scheiben-Drahtbürste

Ausstattung:
Für Winkelschleifer zum Entrosten und Reinigen zur Vorbereitung von Löt- und Schweißarbeiten für Metalle, Edelstahl, Stein langlebig und rostfrei (hinterlässt keine rostenden Rückstände auf dem bearbeiteten Werkstück) · Material: Edelstahl-Draht, gezopft

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 15 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Passend für Drucker (Kurzform Print):
M 14
Marke:
Wolfcraft
Schaftdurchmesser:
6.3 mm
Weitere Suchbegriffe: 4006885270107, Wolfcraft, 2701000, Maschinenbürsten, Schleifbürst
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 13,50*
€ 19,85*
€ 4,00*
ab € 10,73*
€ 20,62*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 22,70*
€ 30,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.