| |
|
| Artikel-Nr.: 102-467115-BP Herst.-Nr.: 2147000 EAN/GTIN: 4006885214705 |
| |
|
| | |
| Wolfcraft 2147000 Biegsame Welle 1 St.
Biegsame Welle
Ausstattung: Mit Knickschutz · Rechtslauf.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 1300 mm · Spannbereich (Details): 0.5 - 8 mm
Lieferumfang: Zahnkranz-Bohrfutter · 8 mm und Bohrfutterschlüssel.
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 1300 mm | Marke: | Wolfcraft | Schaft-Ø: | 8 mm | Spannbereich (Details): | 0.5 - 8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: biegsame welle 130cm, 4006885214705, Wolfcraft, 2147000, elektrowerkzeug-zubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,62* | € 76,56* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 45,84* | € 76,56* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 64,86* | € 81,91* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,43* | € 110,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|