Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MP 3 Y2 1500pF 20% 250V RM10 1 St. Funk Entstör-Kondensator MP3-Y2 radial bedrahtet 1500 pF 250 V/AC 20 % 10 mm (L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-459682-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MPY20W1150FA00MSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Funk Entstör-Kondensatoren Serie MP3-Y2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 1500 pF · Material: Papier metallisiert · Nennspannung: 250 V/AC · Produkt-Art: Funk Entstör-Kondensator MP3-Y2 · Produktabmessung, Breite: 4 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.5 mm · Produktabmessung, Länge: 13.5 mm · Rastermaß: 10 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): MP 3 Y2 1500pF 20% 250V RM10 · Weitere technische Daten: Drahtlänge: 6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 13.5 x 4 x 8.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
8.5 mm
Produktabmessung, Länge:
13.5 mm
Produktabmessung, Breite:
4 mm
Marke:
Wima
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Material:
Papier metallisiert
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
MP 3 Y2 1500pF 20% 250V RM10
Nennspannung:
250 V/AC
Rastermaß:
10 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
1500 pF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+110 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Funk Entstör-Kondensator MP3-Y2
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,94*
Lager 102
210
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,96*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,08*
€ 11,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.