Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet T491C106K025AT Tantal-Kondensator SMD 10 µF 25 V 10 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-458351-BP
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491C106K025AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Kemet T491C106K025AT Tantal-Kondensator SMD 10 µF 25 V 10 % 1 St.

Tantal-Chip-Kondensator T49

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 6032 · Kapazität (elektrisch) (num): 10 µF · Nennspannung: 25 V · Toleranz (Plus/Minus): 10 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Kemet
Bauform (Widerstand/Kondensator):
6032
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
T491C106K025AT+
Nennspannung:
25 V
Kapazität (elektrisch) (num):
10 µF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Produkt-Art:
Tantal-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 10 µf, Kemet, T491C106K025AT, T491C106K025AT+, 538-2470, Tantalkondensatoren
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,29*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,40*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,40*
Lager 102
430
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,57*
1 Tag
65846
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,274*
€ 0,592*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJC106K025RNJ
ab € 0,137*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJC106K035RNJ
ab € 0,423*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSC106K025R0500
ab € 0,237*
Ähnlich
Vishay
293D106X9025C2TE3
ab € 0,213*
Ähnlich
Vishay
293D106X9035C2TE3
ab € 0,348*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.