Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomsen 1 St. MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.047 µF 275 V/AC 20 % 15 mm (L x B x H) 17.5 x 5 x 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-458309-BP
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     458309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
MKP 336/6 Kondensator

Dieser Kondensator erfüllt alle wichtigen Sicherheitsanforderungen bei kleinsten Abmessungen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 0.047 µF · Nennspannung: 275 V/AC · Produkt-Art: MKP-Folienkondensator · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Länge: 17.5 mm · Rastermaß: 15 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): 458309 · Weitere technische Daten: Mit VDE-, UL-, CSA-, SEV-, ÖVE-, SEMKO-, DEMKO-, NEMKO- und SETI- Zulassungen.

Hinweis:
Entstörkondensator für Netzeingang zwischen Phase/Phase oder Phase/Nulleiter.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 17.5 x 5 x 11 mm
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Produktabmessung, Länge:
17.5 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Marke:
Thomsen
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
458309
Nennspannung:
275 V/AC
Rastermaß:
15 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
0.047 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
MKP-Folienkondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
554
3
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,51*
5
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 1,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.