Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet T491A105K016AT Tantal-Kondensator SMD 1 µF 16 V 10 % 1 St. Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-458280-BP
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A105K016AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Kemet T491A105K016AT Tantal-Kondensator SMD 1 µF 16 V 10 % 1 St. Tape cut

Tantal-Chip-Kondensator T49

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 3216 · Kapazität (elektrisch) (num): 1 µF · Nennspannung: 16 V · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Kemet
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Bauform (Widerstand/Kondensator):
3216
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
T491A105K016AT+
Nennspannung:
16 V
Kapazität (elektrisch) (num):
1 µF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Produkt-Art:
Tantal-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 16v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, Kemet, T491A105K016AT, T491A105K016AT+, 170-0245, Tantalkondensatoren
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0658*
1 Tag
20000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0732*
€ 0,1003*
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0708*
€ 0,1141*
Lager 102
1772
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,261*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,261*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,261*
€ 0,311
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,235*
€ 0,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 3,915* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA105K016RNJ
ab € 0,0769*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA105K016RNJ
ab € 0,0912*
Ähnlich
Vishay
293D105X9016A2TE3
ab € 0,108*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.