Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomsen 1 St. MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.01 µF 275 V/AC 20 % 10 mm (L x B x H) 12.5 x 5 x 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-458260-BP
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     458260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Thomsen 1 St. MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.01 µF 275 V/AC 20 % 10 mm (L x B x H) 12.5 x 5 x 11 mm

MKP 336/6 Kondensator

Dieser Kondensator erfüllt alle wichtigen Sicherheitsanforderungen bei kleinsten Abmessungen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 0.01 µF · Nennspannung: 275 V/AC · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Länge: 12.5 mm · Rastermaß: 10 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Weitere technische Daten: Mit VDE-, UL-, CSA-, SEV-, ÖVE-, SEMKO-, DEMKO-, NEMKO- und SETI- Zulassungen.

Hinweis:
Entstörkondensator für Netzeingang zwischen Phase/Phase oder Phase/Nulleiter.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 12.5 x 5 x 11 mm
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Produktabmessung, Länge:
12.5 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Marke:
Thomsen
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
458260
Nennspannung:
275 V/AC
Rastermaß:
10 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
0.01 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
MKP-Folienkondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
90
10
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,40*
10
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.