| |
|
| Artikel-Nr.: 102-457956-BP Herst.-Nr.: KTA108M035S1A5L25K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Teapo KTA108M035S1A5L25K Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 1000 µF 35 V 20 % (Ø x H) 13 mm x 25 mm 1 St.
Alu-Elko Radial TA
Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 1000 µF · Nennspannung: 35 V · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 13 mm · Rastermaß: 5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 13 mm x 25 mm | Produktabmessung, Ø: | 13 mm | Produktabmessung, Höhe: | 25 mm | Marke: | Teapo | Bauart (Widerstand/Kondensator): | radial bedrahtet | Typ (Hersteller-Typ): | KTA108M035S1A5L25K | Nennspannung: | 35 V | Rastermaß: | 5 mm | Kapazität (elektrisch) (num): | 1000 µF | Toleranz (Plus/Minus): | 20 % | Temperatur (max.): | +105 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Elektrolyt-Kondensator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050001636478, Teapo, KTA108M035S1A5L25K |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 7 | | Frei Haus | ab € 0,33* | € 0,56* | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,32* | € 0,58* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 0,57* | € 1,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|