Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teapo SLQ227M400S1A5S35K Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10 mm 220 µF 400 V 20 % (Ø x H) 30 mm x 35 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-455356-BP
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     SLQ227M400S1A5S35K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 220uf 400v
Teapo SLQ227M400S1A5S35K Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10 mm 220 µF 400 V 20 % (Ø x H) 30 mm x 35 mm 1 St.

Alu-Elko Snap-In LQ

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SnapIn · Kapazität (elektrisch) (num): 220 µF · Nennspannung: 400 V · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Ø: 30 mm · Rastermaß: 10 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 30 mm x 35 mm
Produktabmessung, Ø:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Marke:
Teapo
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SnapIn
Typ (Hersteller-Typ):
SLQ227M400S1A5S35K
Nennspannung:
400 V
Rastermaß:
10 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
220 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 400v, Teapo, SLQ227M400S1A5S35K, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 4,72*
€ 4,00*
ab € 2,34*
€ 4,83*
Lager 102
329
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.