| |
|
| Artikel-Nr.: 102-451014-BP Herst.-Nr.: MKS4J021502C00KSSD-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wima MKS 4 0,015uF 10% 630V RM7,5 1 St. MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.015 µF 630 V/DC 10 % 7.5 mm (L x B x H) 10 x 4 x 9 mm
Folienkondensatoren Serie MKS 4
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Dielektrikum (Details): Metallisierte Polyesterfolie · Kapazität (elektrisch) (num): 0.015 µF · Material: Polyester · Nennspannung: 630 V/DC · Produktabmessung, Breite: 4 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Rastermaß: 7.5 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Weitere technische Daten: Drahtlänge: 6 mm · Zuverlässigkeit: λ0<2fit
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 10 x 4 x 9 mm | Produktabmessung, Höhe: | 9 mm | Produktabmessung, Länge: | 10 mm | Produktabmessung, Breite: | 4 mm | Marke: | Wima | Anschluss (Bauelemente): | Lötpins | Material: | Polyester | Bauart (Widerstand/Kondensator): | radial bedrahtet | Typ (Hersteller-Typ): | MKS 4 0|ツ|015uF 10% 630V RM7|ツ|5 | Nennspannung: | 630 V/DC | Rastermaß: | 7.5 mm | Kapazität (elektrisch) (num): | 0.015 µF | Toleranz (Plus/Minus): | 10 % | Zuverlässigkeit: | λ0<2fit | Dielektrikum (Details): | Metallisierte Polyesterfolie | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +100 °C | Temperatur (min.): | -55 °C | Produkt-Art: | MKS-Folienkondensator | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, 02050000126376, Wima, MKS4J021502C00KSSD-1, MKS 4 0, 015uF 10% 630V RM7 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,23* | € 0,38* | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,19* | € 0,42* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,40* | € 1,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|