Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima FKP1U024707E00KSSD 1 St. FKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.047 µF 2000 V/DC 10 % 37.5 mm (L x B x H) 41.5 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-450538-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP1U024707E00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Wima FKP1U024707E00KSSD 1 St. FKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.047 µF 2000 V/DC 10 % 37.5 mm (L x B x H) 41.5 x 17 x 29 mm

FKP 1 Impuls-Kondensator

RoHS konform

Impulsfester und ausheilfähiger Aufbau für hohe Strombelastungen · Mit Metallfolienbelägen und innerer Reihenschaltung · Keine Lebensdauerbegrenzung · Für Anwendungen als Dämpfungs- und Kommutierungs-Kondensator in Schaltnetzteilen, Umrichterschaltungen für Antriebs- und Energietechnik sowie Ablenkschaltungen der Fernseh- und Monitortechnik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Dielektrikum (Details): Metallfolie und doppelseitig metallisierte Polypropylenfolie · Flanken-Steilheit: 11000 V/µs · Kapazität (elektrisch) (num): 0.047 µF · Nennspannung: 2000 V/DC · Produktabmessung, Breite: 17 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 41.5 mm · Rastermaß: 37.5 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Zuverlässigkeit: λ0<2fit

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 41.5 x 17 x 29 mm
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
41.5 mm
Produktabmessung, Breite:
17 mm
Marke:
Wima
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
FKP1U024707E00KSSD
Nennspannung:
2000 V/DC
Rastermaß:
37.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
0.047 µF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Flanken-Steilheit:
11000 V/µs
Zuverlässigkeit:
λ0<2fit
Dielektrikum (Details):
Metallfolie und doppelseitig metallisierte Polypropylenfolie
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
FKP-Folienkondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,76*
€ 4,85*
Lager 102
91
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,87*
7 Tage
91
€ 6,99*
ab € 7,43*
€ 10,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.