| |
|
| Artikel-Nr.: 102-450498-BP Herst.-Nr.: MKS2B041501E00JSSD-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Folienkondensatoren Serie MKS 2
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Dielektrikum: Doppelseitig metallisierte Polypropylenfolie · Flanken-Steilheit: 3000 V/µs · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 0.015 µF · Material: Polyester · Nennspannung: 1600 V/DC · Produkt-Art: MKS-Folienkondensator · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.5 mm · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Rastermaß: 15 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): MKS 2 1,5uF 5% 50V RM5 · Weitere technische Daten: Umhüllung Kunststoffgehäuse UL 94 V-0 · Prüfklasse nach IEC 55/100/56 · Isolationswerte>= 5 x 10 5 MΩ/1000000 s (Mittelwerte) · Verlustfaktoren ≤ 3 x 10-4 @1kHz · Zuverlässigkeit λ<5fit.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 18 x 6 x 12.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 12.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 18 mm | Produktabmessung, Breite: | 6 mm | Marke: | Wima | Anschluss (Bauelemente): | Lötpins | Material: | Polyester | Bauart (Widerstand/Kondensator): | radial bedrahtet | Typ (Hersteller-Typ): | MKS 2 1|ツ|5uF 5% 50V RM5 | Nennspannung: | 1600 V/DC | Rastermaß: | 15 mm | Kapazität (elektrisch) (num): | 0.015 µF | Toleranz (Plus/Minus): | 20 % | Flanken-Steilheit: | 3000 V/µs | Dielektrikum (Details): | Doppelseitig metallisierte Polypropylenfolie | Temperatur (max.): | +100 °C | Temperatur (min.): | -55 °C | Produkt-Art: | MKS-Folienkondensator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, 1600v folienkondensator, Wima, MKS2B041501E00JSSD-1, MKS 2 1, 5uF 5% 50V RM5 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,88* | € 1,52* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,54* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,02* | € 15,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|