| |
|
| Artikel-Nr.: 102-449238-BP Herst.-Nr.: 449238 EAN/GTIN: 4016138825596 |
| | |
|
| | |
| Renkforce 449238 LCD-Überwachungsmonitor EEK: C (A - G) 30.48 cm 12 Zoll 800 x 600 Pixel Schwarz
30.48 cm (12") CCTV LCD Monitor
A/V-, VGA- und HDMI Eingang 4:3 Format Entwickelt für Dauerbetrieb (24 Stunden, 365 Tage im Jahr)
Sehen, was passiert.
Dieser CCTV-Farbmonitor eignet sich hervorragend als Überwachungsmonitor für Ihr Videoüberwachungs-System,denn er ist speziell darauf ausgelegt durchgehend eingeschalten und aktiv zu sein - damit Sie 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr alles im Blick haben. Dank der zahlreichen Anschlüsse und einer Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten eignet sich dieser Überwachungsmonitor für die verschiedensten Einsatzzwecke. Durch das praktische OSD-Menüs (= "On-Screen-Display"), können Sie die verschiedenen Einstellungen direkt am Monitor, oder mit der im Lieferumfang befindlichen Fernbedienung vornehmen. Diese ist besonders praktisch wenn Sie den Monitor an einer Wand montieren möchten, denn der Standfuß ist jederzeit abnehmenbar!
Integrierte Lautsprecher ermöglichen die direkte Wiedergabe der Audiosignale. Falls Sie jedoch bereits über eine Soundanlage verfügen, können Sie auch auf den 3.5 mm Klinken-Ausgang zurückgreifen, um Ihre Kameras und Mikrofone abzuhören.
Lassen Sie sich überzeugen von der hevorragenden Qualität des Bildes und des Monitors selbst.
Ausstattung: HDMI Eingang · VGA Eingang · 2x Cinch Video Eingang · Cinch Video Ausgang · Audio 3,5 mm Klinken-Eingang · Audio 3,5 mm Klinken-Ausgang · Lautsprecher · Auch für die Wandmontage geeignet · Einstellmöglichkeiten für Helligkeit, Kontrast, Farbe, Signaleingang, Horizontale- und Vertikale Bildposition, uvm.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: C (A - G) · Auflösung horizontal: 800 Pixel · Auflösung vertikal: 600 Pixel · Ausgänge (Details): 1x Cinch, 1x Audio (3,5 mm-Klinkenbuchse) · Betrachtungswinkel (hor.): 140 ° · Betrachtungswinkel (ver.): 110 ° · Betriebstemperaturbereich: 0 °C - 50 °C · Bildformat: 4:3 · Display-Diagonale (in Zoll): 12 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 30.48 cm · Eingänge: 2x Cinch, 1x VGA, 1x HDMI, 1x Audio (3,5 mm-Klinkenbuchse) · Gewicht: 1.58 kg · Gewicht, Hinweis: ohne Fuß · Helligkeitswerte: 330 cd/m² · Herstellerfarbe: Schwarz · Jährlicher Energieverbrauch: 57 kWh · Leistungsaufnahme (max.) (Details): 25 W · Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand: 0.27 W · Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 6.5 W · Produkt-Abmessungen, Hinweis: ohne Standfuß · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 243 mm · Produktabmessung, Tiefe: 45 mm · Weitere technische Daten: Kontrast: 450:1 · Reaktionszeit: 25 ms · Videosystem: PAL/NTSC · Zertifizierungscode EEK: 666572
Lieferumfang: Monitor mit Standfuß · Netzteil · Netzkabel · Fernbedienung inkl. Batterie · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 300 x 243 x 45 mm (ohne Standfuß) | Display-Diagonale (cm): | 30.5 cm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 45 mm | Produktabmessung, Höhe: | 243 mm | Produkt-Abmessungen, Hinweis: | ohne Standfuß | Produktabmessung, Breite: | 300 mm | Display-Diagonale (in cm): | 30.48 cm | Display-Diagonale (in Zoll): | 12 Zoll | Bildformat: | 4:3 | Energieeffizienzklasse: | C (A - G) | Auflösung (max.): | 800 x 600 Pixel | Marke: | Renkforce | Farbe: | schwarz | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungscode EEK: | 666572 | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | 2021 Energieeffizienzklasse: | C (A - G) | Auflösung horizontal: | 800 Pixel | Auflösung vertikal: | 600 Pixel | Jährlicher Energieverbrauch: | 57 kWh | Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand: | 0.27 W | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 6.5 W | Ausgänge (Details): | 1x Cinch|ツ| 1x Audio (3|ツ|5 mm-Klinkenbuchse) | Eingänge: | 2x Cinch|ツ| 1x VGA|ツ| 1x HDMI|ツ| 1x Audio (3|ツ|5 mm-Klinkenbuchse) | Helligkeitswerte: | 330 cd/m² | Leistungsaufnahme (max.) (Details): | 25 W | Betriebstemperaturbereich: | 0 °C - 50 °C | Betriebsspannung (Details): | 12 V/DC über 100 - 240 V/AC|ツ| 50/60 Hz Netzteil|ツ| Fernbedienung: 3 V/DC (CR2025) | Betrachtungswinkel (hor.): | 140 ° | Betrachtungswinkel (ver.): | 110 ° | Gewicht, Hinweis: | ohne Fuß | Gewicht: | 1.58 kg | Produkt-Art: | LCD-Überwachungsmonitor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016138825596, Renkforce, 449238, videomonitore |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,32* | € 173,95* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 140,44* | € 173,96* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 155,85* | € 191,72* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,04* | € 324,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|