Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron 103107020120 CSR0207FTDT0150 Metallschicht-Widerstand 15 Ω SMD 0207 1 W 1 % 50 ppm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-448086-BP
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     103107020120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
metallschichtwiderstand 1w
metallschichtwiderstand
Weltron CSR0207FTDT0150 Metallschicht-Widerstand 15 Ω SMD 0207 1 W 1 % 50 ppm 1 St.

Power-MELF-Widerstand 0207 1 Watt

Reihe E 96, Toleranz 1%

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0207 · Belastbarkeit (elektrisch): 1 W · Produktabmessung, Länge: 5.8 mm · Produktabmessung, Ø: 2.2 mm · Temperatur-Koeffizient: 50 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Weitere technische Daten: 1 W Leistungs-SMD-Widerstand in Metallschichttechnologie · Ausgezeichnete Stabilität (≤ 0,5% nach 1000 h) bei einer Betriebstemperatur von -55 - +155 °C · Geeignet für Applikationen im Bereich Automotive, Telekommunikation, Industrieelektronik und Medizintechnik bis 3000 V oder 70 W (≤ 100 µs). Reihe E 24 · Widerstandswert (Widerstand): 15 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 2.2 mm x 5.8 mm
Produktabmessung, Ø:
2.2 mm
Produktabmessung, Länge:
5.8 mm
Marke:
Weltron
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0207
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
CSR0207FTDT0150
Belastbarkeit (elektrisch):
1 W
Temperatur-Koeffizient:
50 ppm
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Widerstandswert (Widerstand):
15 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Weltron, 103107020120, CSR0207FTDT0150, MELF, Metallfilm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1668
30
Frei Haus
ab € 0,0614*
€ 0,1081*
100
€ 4,00*
ab € 0,0715*
€ 0,1081*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1081*
€ 0,1286
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,0927*
€ 0,1103
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0895*
€ 0,1065
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0873*
€ 0,1039
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0804*
€ 0,0957
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0772*
€ 0,0919
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,0614*
€ 0,0731
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,243* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.