Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron 001045026139 WEL3006-1-100-LF Spindeltrimmer 22-Gang linear 0.5 W 10 Ω 7920 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-447810-BP
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     001045026139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindeltrimmer
spindeltrimmer
Weltron 001045026139 WEL3006-1-100-LF Spindeltrimmer 22-Gang linear 0.5 W 10 Ω 7920 ° 1 St.

Trimmer 3006 0,5 W stehend

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Betätigungsart: seitlich · Drehwinkel (mechanisch): 7920 ° · Potentiometer-Besonderheiten: 22-Gang · Produktabmessung, Breite: 19.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 4.95 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 10 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 19.1 x 6.5 x 4.95 mm
Produktabmessung, Tiefe:
4.95 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.5 mm
Produktabmessung, Breite:
19.1 mm
Marke:
Weltron
Anschluss (Bauelemente):
Print
Betätigungsart:
seitlich
Potentiometer-Besonderheiten:
22-Gang
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
WEL3006-1-100-LF
Drehwinkel (mechanisch):
7920 °
Belastbarkeit (elektrisch):
0.5 W
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Widerstandswert (Widerstand):
10 Ω
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Spindeltrimmer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Weltron, 001045026139, WEL3006-1-100-LF, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
214
3
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,20*
5
€ 4,00*
ab € 0,74*
€ 1,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.