| |
|
| Artikel-Nr.: 102-447392-BP Herst.-Nr.: 3386P-1-502LF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bourns 3386P-1-502LF 3386P-1-502LF Trimmer linear 0.5 W 5 kΩ 310 ° 1 St.
Trimmer THT 3386 0,5 W liegend
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Betätigungsart: oben · Drehwinkel (mechanisch): 310 ° · Produktabmessung, Breite: 9.5 mm · Produktabmessung, Länge: 9.5 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 5 kΩ
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 9.5 mm x 9.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 9.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 9.5 mm | Marke: | Bourns | Anschluss (Bauelemente): | Print | Betätigungsart: | oben | Widerstandsverlauf: | linear | Typ (Hersteller-Typ): | 3386P-1-502LF | Drehwinkel (mechanisch): | 310 ° | Rastermaß: | 2.54 mm | Belastbarkeit (elektrisch): | 0.5 W | Toleranz (Plus/Minus): | 10 % | Widerstandswert (Widerstand): | 5 kΩ | Temperatur (max.): | +125 °C | Temperatur (min.): | -55 °C | Produkt-Art: | Trimmer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, cermet-trimmer bourns, trimmer potentiometer, Bourns, 3386P-1-502LF, 522-2772, Miniatur-Trimmer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 0,85* | € 1,27* | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,69* | € 1,33* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,83* | € 1,34* | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,79* | € 1,47* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,35* | € 2,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|