Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3006P-1-102LF 3006P-1-102LF Spindeltrimmer 15-Gang linear 0.75 W 1 kΩ 5400 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-447235-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3006P-1-102LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Bourns 3006P-1-102LF 3006P-1-102LF Spindeltrimmer 15-Gang linear 0.75 W 1 kΩ 5400 ° 1 St.

Trimmer THT 3006P 0,75 W liegend

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Belastbarkeit (elektrisch): 0.75 W · Betätigungsart: seitlich · Drehwinkel (mechanisch): 5400 ° · Potentiometer-Besonderheiten: 15-Gang · Produktabmessung, Breite: 4.83 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.35 mm · Produktabmessung, Länge: 19.05 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 1 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 19.05 x 4.83 x 6.35 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.35 mm
Produktabmessung, Länge:
19.05 mm
Produktabmessung, Breite:
4.83 mm
Marke:
Bourns
Anschluss (Bauelemente):
Print
Betätigungsart:
seitlich
Potentiometer-Besonderheiten:
15-Gang
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
3006P-1-102LF
Drehwinkel (mechanisch):
5400 °
Belastbarkeit (elektrisch):
0.75 W
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Widerstandswert (Widerstand):
1 kΩ
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Spindeltrimmer
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Spindeltrimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, cermet-trimmer bourns, trimmer potentiometer, Bourns, 3006P-1-102LF, 521-9035, Stellwiderstand
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,00*
€ 1,57*
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,09*
€ 1,95*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 2,40*
Lager 102
41
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,64*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,37*
€ 2,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,30*
Zubehör
Bourns
H-83P
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.