Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEUFR1V681B Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 680 µF 35 V/DC 20 % (Ø x H) 10 mm x 20 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-447079-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1V681B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Panasonic EEUFR1V681B Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 680 µF 35 V/DC 20 % (Ø x H) 10 mm x 20 mm 1 St.

Alu-Elektrolyt-Kondensator FR-R

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 680 µF · Nennspannung: 35 V/DC · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Rastermaß: 5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Marke:
Panasonic
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
EEUFR1V681B
Nennspannung:
35 V/DC
Rastermaß:
5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
680 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,43*
10
€ 5,90*
ab € 0,278*
€ 0,88*
Lager 102
44
3
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,05*
3
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 1,13*
1 Tag
3150
1
€ 14,99*
ab € 0,284*
€ 1,248*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEU-FR1V681
ab € 0,29*
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1V681B
ab € 0,284*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.